• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelspanneisen, abgeschrägt

Artikel-Nr.: 3079
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 600 mm
Breite B 50 mm
Höhe H 66 mm
Höhe Kröpfung H2 26 mm
Absatztiefe A2 20 mm
Ansatzdurchmesser 10 mm
Norm DIN 6315 B
Spannschrauben 1; M24
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3079
EAN / GTIN 4020772003074
Herstellernummer 3079
L-Nummer L30130 460
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gabelspanneisen, abgeschrägt, Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • B1: 26 *
  • L: 600
  • für
    Spannschraube
    metr.: M24
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Gewicht: 9042 g