{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 600 mm | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Výška H | 66 mm | |
| Výška zalomení H2 | 26 mm | |
| Hloubka paty A2 | 20 mm | |
| Průměr nástavce | 10 mm | |
| Norma | DIN 6315 B | |
| Upínací šrouby | 1; M24 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 3079 | |
| EAN / GTIN | 4020772003074 | |
| Číslo výrobce | 3079 | |
| L-číslo | L30130 460 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |