Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A 0,5-13 mm

Nr art.: 303196 0,5-13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 30

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,5 mm - 13 mm
adapter BT 30
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 30 µm
wymiar A długości wysięgu 96 mm
⌀ zewn. D 50 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW 6
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303196 0,5-13
EAN / GTIN 2050001839022
Numer producenta 20.296.30.13

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

W dostawie:

Z kluczem do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne