Krátká vrtací hlavička typ A 0,5-13 mm

Artiklové číslo: 303196 0,5-13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 30

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,5 mm - 13 mm
Upnutí BT 30
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 30 µm
Délka vyložení rozměr A 96 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425 OK 6
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303196 0,5-13
EAN / GTIN 2050001839022
Číslo výrobce 20.296.30.13

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly