Mandrină scurtă Forma A 0,5-13 mm

Cod articol: 303196 0,5-13
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 30

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 0,5 mm - 13 mm
Suport BT 30
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 30 µm
Lungime activă dimensiune A 96 mm
⌀ exterior D 50 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 SW 6
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303196 0,5-13
EAN / GTIN 2050001839022
Număr producător 20.296.30.13

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.

Livrare:

Cu cheie de strângere.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) Cod 308760308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb