Rövid fúró tokmány Form A 0,5-13 mm

Cikkszám: 303196 0,5-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 30

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 0,5 mm - 13 mm
Befogó BT 30
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 30 µm
A-méret kinyúlási hossz 96 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. SW 6
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303196 0,5-13
EAN / GTIN 2050001839022
Gyártó száma 20.296.30.13

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.

Tartalom:

Szorítókulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek