• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mandrin de perçage Type A, BT 30, Plage de serrage: 0,5-13mm

Réf.: 303196 0,5-13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,5 mm - 13 mm
Support BT 30
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 30 µm
Longueur de col cote A 96 mm
⌀ ext. D 50 mm
Clé de serrage de rechange 627425 SW 6
Type de produit Mandrins de perçage

Identification et classification

Référence article 303196 0,5-13
EAN / GTIN 2050001839022
Réf. fabricant 20.296.30.13
Fabricant/personne responsable WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés