{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 0,5 mm - 13 mm | |
fäste | BT 30 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 30 µm | |
utkragningslängd A-mått | 96 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | SW 6 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 303196 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 2050001839022 | |
Tillverkarens nummer | 20.296.30.13 |