Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A 0,5-13 mm

Št. art.: 303196 0,5-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 30

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0,5 mm - 13 mm
Trn za rezkarje BT 30
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 30 µm
Previsna dolžina A 96 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 SW 6
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303196 0,5-13
EAN/GTIN 2050001839022
Številka proizvajalca 20.296.30.13

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli