Korte-boorhouder Vorm A 0,5-13 mm

Artikelnummer: 303196 0,5-13
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 30

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,5 mm - 13 mm
Opname BT 30
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 30 µm
Afkoppellengte A-maat 96 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW 6
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303196 0,5-13
EAN/GTIN 2050001839022
Nummer fabrikant 20.296.30.13

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.

Levering:

Inclusief spansleutel.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen