{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 13 mm | |
Laikiklis | BT 30 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤30 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 96 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 6 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 303196 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001839022 | |
Gamintojo numeris | 20.296.30.13 |