{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spændeområde | 0,5 mm - 13 mm | |
| Adapter | BT 30 | |
| Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | A | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | |
| Udragende længde, A-mål | 96 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
| Ekstra spændenøgle nr. 627425 | str. 6 | |
| Produkttype | Kort borepatron |
| Artikelnummer | 303196 0,5-13 | |
| EAN/GTIN | 2050001839022 | |
| Producentnummer | 20.296.30.13 | |
| Producent/ansvarlig person | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |