Oprawki z mininakrętką do tulejek zaciskowych ER, cylindryczne, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 11

Nr art.: 300681 11
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 11 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
zakres mocowania 0,5 mm - 7 mm
⌀ zewn. D 16 mm
ø chwytu d 16 mm
Długość chwytu L1 200 mm
L2 20,5 mm
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300681 11
EAN / GTIN 4069515001441
Numer producenta 300681 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dostępny otwór przelotowy do chłodzenia wewnętrznego.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308878309434, nakrętki zamienne ER nr 309580; 309650.

Wskazówka:

Nie nadaje się do procesów zaciskania.