{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0160 mm | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 16 mm | |
| Longueur de queue | 200 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 16 mm | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. | 0,5 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 7 mm | |
| Pour type pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Réf. pinces de serrage | 11 | |
| Longueur de col | 20,5 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil | 16 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HSC | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Longueur totale | 218 mm | |
| Hauteur totale | 16 mm | |
| Largeur totale | 16 mm | |
| Norme | DIN 6499 | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Poids | 0,118 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 300681 11 | |
| EAN / GTIN | 4069515001441 | |
| Réf. fabricant | 300681 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |