{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| skirta ER cangėms | 11 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 7 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 16 mm | |
| Koto ⌀ d | 16 mm | |
| Koto ilgis L1 | 200 mm | |
| L2 | 20,5 mm | |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |
| Produkto numeris | 300681 11 | |
| EAN / GTIN | 4069515001441 | |
| Gamintojo numeris | 300681 11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |