ER-Mini-hylschuckar cylindrisk, för ER-spännhylsstorlek: 11

Article no.: 300681 11
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
79 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 11 mm
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 7 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Skaft-⌀ d 16 mm
Skaftlängd L1 200 mm
L2 20,5 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 300681 11
EAN / GTIN 4069515001441
Manufacturer number 300681 11
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Genomgående hål för invändig kylning finns.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308878309434, reserv-ER-mutter nr 309580; 309650.

Anmärkning:

Inte lämpligt för komprimering.