{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do tulejek zaciskowych ER | 16 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
| ⌀ zewn. D | 22 mm | |
| ø chwytu d | 20 mm | |
| Długość chwytu L1 | 200 mm | |
| L2 | 27,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
| Numer artykułu | 300681 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515001458 | |
| Numer producenta | 300681 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |