Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Nakrętki mini ER, do typu ER: 8

Nr art.: 309650 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu ER Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
ER-Mini-Spannmutter
Średnica zewnętrzna D
12 mm
Wysokość całkowita h
11 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Rozmiar gwintu d
M10×0,75
Skok gwintu P
0,75 mm
Powierzchnia
hartowane, szlifowane
Rodzaj produktu
Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu
Metryczny gwint precyzyjny ISO
Materiał
stal
maks. moment dokręcania
12 Nm
Norma
DIN 6499

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309650 8
EAN / GTIN 4045197644855
Numer producenta 309650 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.
  • utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron

Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER mini nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.