{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu |
Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SZD00800115; ZYL00100115
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
8 mm; 1 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
1 mm
|
|
| Oznaczenie producenta |
SPANNZANGE 4004E GERC8-B
|
|
| Uchwyt |
ER 8
|
|
| Średnica mocowania D1 |
1 mm
|
|
| Min. średnica mocowania D1 min |
0,5 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 max |
1 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna D |
8,5 mm
|
|
| Długość tulei mocującej L |
13,6 mm
|
|
| Platformy |
kształt stożkowy
|
|
| Kąt stożka α |
16 stopni
|
|
| Norma |
DIN ISO 15488-B
|
|
| Powierzchnia |
hartowane, szlifowane; niklowane
|
|
| Wykonanie powierzchni mocowania |
wersja zeszlifowana
|
|
| Profil mocujący |
Kształt okrągły
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ |
5 µm
|
|
| Wersja tulei zaciskowej |
Tuleja zaciskowa stała
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Tulejki zaciskowe
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 308878 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001767578 | |
| Numer producenta | 13710010100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |