{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0160 mm | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 16 mm | |
| Länge Schaft | 200 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 16 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Spanndurchmesser min. | 0,5 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 7 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 11 | |
| Auskraglänge | 20,5 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig | 16 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Länge gesamt | 218 mm | |
| Höhe gesamt | 16 mm | |
| Breite gesamt | 16 mm | |
| Norm | DIN 6499 | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Gewicht | 0,118 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 300681 11 | |
| EAN / GTIN | 4069515001441 | |
| Herstellernummer | 300681 11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |