Soporte para pinzas portapiezas ER-Mini cilíndrico, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11

Número de artículo: 300681 11
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 11 mm
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 0,5 mm - 7 mm
⌀ exterior D 16 mm
⌀ del mango d 16 mm
Longitud mango L1 200 mm
L2 20,5 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 300681 11
EAN / GTIN 4069515001441
Número del fabricante 300681 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Perforación pasante para refrigeración interior disponible.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308878309434. tuerca ER de recambio n.° 309580; 309650.

Nota:

No adecuadas para proceso de contracción.

Descargas y documentos

Productos adecuados