KNIPEX 29 11 160 Szczypce telefoniczne z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 160 mm

Nr art.: 29 11 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Typ szczypiec Szczypce z długimi szczękami
Kolor Czerwony
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 55 mm
Szerokość szczęk 14 mm
Wykonanie szczęk Uzębienie naprzemianskośne
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki Spiczaste
Wysokość końcówki A 8,5 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 29 11 160
EAN / GTIN 4003773016175
Numer producenta 29 11 160
Numer L L70010 353
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

29 11 160 Szczypce telefoniczne Powierzchnie chwytające ząbkowane krzyżowo. Szczęki płaskie, szerokie. - Grubość szczęki (złącze) (T1): 8,0mm - Szerokość końcówki (W4): 2,5mm - Tip Thickness (T2): 8,5mm - Długość szczęki (L3): 55,0mm - Szerokość główki (W3): 14,0mm

Cecha szcz.:

  • Jaw thickness (joint) (T1): 8.0mm
  • Tips width (W4): 2.5mm
  • Tips thickness (T2): 8.5mm
  • Jaw length (L3): 55.0mm
  • Head width (W3): 14.0mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished