Telefontang betrukket med kunststof sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 29 11 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 29 11 160
EAN/GTIN 4003773016175
Producentnummer 29 11 160
L-nummer L70010 353

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gribende overflader krydstakket

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved samling) (T1): 8,0 mm
  • Spidsens bredde (W4): 2,5 mm
  • Spidsens tykkelse (T2): 8,5 mm
  • Kæbelængde (L3): 55,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 14,0 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret