{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte Langbeck | |
| Culoarea | roşu | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 55 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 14 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dintat în cruce | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Înălțime vârf | 8,5 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Lungimea totală | 160 mm |
| Cod articol | 29 11 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773016175 | |
| Număr producător | 29 11 160 | |
| L-Număr | L70010 353 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |