{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Fogó típus | Hosszúpofás fogó | |
| Szín | piros | |
| Pofa/száj alak | hegyes | |
| Pofa/száj helyzete | egyenes | |
| Pofa/száj hossza | 55 mm | |
| Pofa/száj szélessége | 14 mm | |
| Pofák/szájak kivitele | keresztfogazott | |
| Pofák/szájak anyaga | króm-vanádium acél | |
| Hegy alakja | hegyes | |
| Csúcs magassága | 8,5 mm | |
| Csukló típusa | áttűzött illeszték | |
| Nyitórugóval | igen | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Termék fajtája | lapos- / kerekcsőrű fogó | |
| Alapanyag | króm-vanádium acél | |
| Felület | foszfátozott; polírozott | |
| Gyártási eljárás | kovácsolt | |
| Teljes hossz | 160 mm |
| Cikkszám | 29 11 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773016175 | |
| Gyártó száma | 29 11 160 | |
| L-szám | L70010 353 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |