Pinza per telefonisti rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 160 mm

Codice art.: 29 11 160
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
Tipo pinza Pinza a becchi lunghissimi
Colore rosso
Forma ganasce/forchetta a punta
Posizione ganasce/forchetta diritte
Lunghezza ganasce/forchetta 55 mm
Larghezza ganasce / forchetta 14 mm
Esecuzione ganasce/forchetta Dentatura incrociata
Materiale ganasce/forchetta acciaio al cromo-vanadio
Forma della punta a punta
Altezza punta 8,5 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze a becchi piatti/tondi
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Es. bonderizzata; es. lucidata
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva 160 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 29 11 160
EAN / GTIN 4003773016175
Codice del produttore 29 11 160
Numero-L L70010 353
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • becchi zigrinati all'interno a tratti incrociati

Proprietà:

  • Spessore della mascella (all'articolazione) (T1): 8,0 mm
  • Larghezza della punta (W4): 2,5 mm
  • Spessore della punta (T2): 8,5 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 55,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 14,0 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato