{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Kleště s dlouhými čelistmi | |
| Barva | červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 55 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 14 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Křížové ozubení | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Výška hrotu A | 8,5 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka L | 160 mm |
| Katalogové číslo | 29 11 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773016175 | |
| Číslo výrobce | 29 11 160 | |
| L-číslo | L70010 353 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |