{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pinces à becs longs | |
| Couleur | Rouge | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Longueur mors/mâchoire | 55 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 14 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | denture en croix | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Hauteur pointe | 8,5 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec polissage; brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 160 mm |
| Référence article | 29 11 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773016175 | |
| Réf. fabricant | 29 11 160 | |
| Article hors catalogue | L70010 353 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |