Telefonske klešče

Št. art.: 29 11 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta klešč Dolgočeljustne klešče
Barva rdeča
Oblika čeljusti/vilic koničaste
Položaj čeljusti/vilic ravna
Dolžina čeljusti/vilic 55 mm
Širina čeljusti/vilic 14 mm
Izvedba čeljusti/vilic križno zarezano
Material čeljusti/vilic kromvanadijevo jeklo
Oblika konice koničasto
Višina konice 8,5 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka ploske/okrogle klešče
Material kromvanadijevo jeklo
Površina atramentirano; polirano
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina 160 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 29 11 160
EAN/GTIN 4003773016175
Številka proizvajalca 29 11 160
L-število L70010 353
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Prijemalne površine so prečno nazobčane

Lastnosti:

  • Debelina čeljusti (na stiku) (T1): 8,0 mm
  • Širina konice (W4): 2,5 mm
  • Debelina konice (T2): 8,5 mm
  • Dolžina čeljusti (L3): 55,0 mm
  • Širina glave (W3): 14,0 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane