{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Wysokość krawędzi | 12 mm | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta drewnopodobna | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 658 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 1 280 mm | |
| Nośność na powierzchnię ładunkową | 60 | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| Regulacja wysokości co | 100 mm | |
| Stopnie regulacji kąta pochylenia | 0 stopni; 35 stopni | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Rodzaj produktu | Wózek montażowy | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych; konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 300 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 725 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 1 384 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 493 mm | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 2895 | |
| EAN / GTIN | 4017976728957 | |
| Numer producenta | 2895 | |
| Numer L | L90090 100551 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |