Montagevogn

Art.-nr.: 2895
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 2895
EAN/GTIN 4017976728957
Producentnummer 2895
L-nummer L90090 100551
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Ejecución:

  • ensamblado

Descripción:

  • Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada.
  • 4 estantes variables para atornillar, marco de acero con panel derivado de madera insertado, superficie de haya, borde de 12 mm de altura.
  • Rejilla atornillada de 100 mm, inclinación ajustable de forma continua de 0° a 35°, bloqueo seguro mediante tornillos de apriete.
  • Patente alemana: 10 2005 062 391.
  • Capacidad de carga por superficie de carga de 60 kg.
  • 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda.
  • 2 piezas con frenos.

Característica:

    • Capacidad total de carga (kg): 300
    • Longitud de la superficie útil (mm): 1280
    • Ancho de la superficie útil (mm): 658
    • Alturas de los pisos (mm): 370, 670, 970, 1270
    • Capacidad portante del piso (kg): 80
    • Longitud total (mm): 1384
    • Ancho total (mm): 725
    • Altura total (mm): 1493
    • Neumáticos: TPE
    • Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
    • Ejecución: suelos de madera