Montažni voziček

Št. art.: 2895
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Barva modra
Dekorji Knjiga
Z nakladalno površino da
Višina roba 12 mm
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 658 mm
Globina nakladalne površine 1.280 mm
Nosilnost na nakladalno površino 60
Višinsko nastavljiv da
Nastavljanje višine v rastru 100 mm
Kot naklona, stopnje nastavitve 0 stopinj; 35 stopinj
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka montažni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; konstrukcija iz profilnega jekla/jeklenih cevi
Tragfähigkeit max. 300 kg
Skupna širina Bg 725 mm
Celotna globina Tg 1.384 mm
Celotna višina Hg 1.493 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2895
EAN/GTIN 4017976728957
Številka proizvajalca 2895
L-število L90090 100551
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • sestavljeno

Opis:

  • Montažni voziček v modularnem sistemu: Varjena jeklena cev in profilno jeklo, praškasto lakirana modra RAL 5007, vijačna konstrukcija. 4 spremenljiva vijačna tla, jekleni okvir z intarzirano lesno ploščo, obdelava bukve, rob visok 12 mm.
  • Vijačna mreža 100 mm, nagib neskončno nastavljiv od 0° do 35°, varno zaklepanje s pomočjo pritrdilnih vijakov.
  • Nemški patent: 10 2005 062 391.
  • Nosilnost Pro Polnilna površina 60 kg.
  • 4 vrtljiva kolesa, TPE pnevmatike, pesta z globokimi krogličnimi ležaji.
  • 2 kosov s ključavnico.

Lastnosti:

    • Skupna nosilnost (kg): 300
    • Dolžina police (mm): 1280
    • Širina območja nalaganja (mm): 658
    • Višine polic (mm): 370, 670, 970, 1270
    • Nosilnost police (kg): 80
    • Skupna dolžina (mm): 1384
    • Celotna širina (mm): 725
    • Skupna višina (mm): 1493
    • Pnevmatike: TPE
    • Velikost kolesa (mm): 125 x 32
    • Izvedba: Lesene police