• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagewagen

Artikel-Nr.: 2895
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Enzianblau
Farbe blau
Dekore Buche
mit Ladefläche ja
Höhe Rand 12 mm
Material Ladefläche Holzwerkstoffplatte
Breite Ladefläche 658 mm
Tiefe Ladefläche 1 280 mm
Tragfähigkeit je Ladefläche 60
höhenverstellbar ja
Höhenverstellung im Raster 100 mm
Neigungswinkel Einstellstufen 0 Grad; 35 Grad
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Produktart Montagewagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion; Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 300 kg
Breite gesamt Bg 725 mm
Tiefe gesamt Tg 1 384 mm
Höhe gesamt Hg 1 493 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2895
EAN / GTIN 4017976728957
Herstellernummer 2895
L-Nummer L90090 100551
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • montiert

Beschreibung:

  • Montagewagen im Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch.
  • Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben.
  • Deutsches Patent: 10 2005 062 391.
  • Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.
  • 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  • 2 Stück mit Feststeller.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 300
    • Ladeflächenlänge (mm): 1280
    • Ladeflächenbreite (mm): 658
    • Etagenhöhen (mm): 370, 670, 970, 1270
    • Tragkraft Etage (kg): 80
    • Gesamtlänge (mm): 1384
    • Gesamtbreite (mm): 725
    • Gesamthöhe (mm): 1493
    • Bereifung: TPE
    • Radgröße (mm): 125 x 32
    • Ausführung: Holzböden