{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru gentiană | |
| Culoarea | albastru | |
| Decoruri | Carte | |
| Cu suprafață de încărcare | da | |
| Înălțime margine | 12 mm | |
| Material suprafața de încărcare | Placă din material lemnos | |
| Lățime suprafață de încărcare | 658 mm | |
| Adâncime suprafață de încărcare | 1.280 mm | |
| Capacitate portantă per suprafață de încărcare | 60 | |
| reglabil pe înălţime | da | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 100 mm | |
| Unghi de înclinare niveluri de setare | 0 grade; 35 grade | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Lățime roată/rolă | 32 mm | |
| Material roată/rolă | TPE | |
| Tip produs | Cărucior de montaj | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Structură profilată din oțel/oțel tubular; construcţie din ţeavă de oţel | |
| Tragfähigkeit max. | 300 kg | |
| Lăţime totală Bg | 725 mm | |
| Adâncime totală Tg | 1.384 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.493 mm | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 2895 | |
| EAN / GTIN | 4017976728957 | |
| Număr producător | 2895 | |
| L-Număr | L90090 100551 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |