Carro de montaje

N.º do artigo: 2895
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 2895
EAN/GTIN 4017976728957
Número do fabricante 2895
Número L L90090 100551
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Germany, www.fetra.de

Descrição

Version:

  • mounted

Description:

  • Made of tubular and sectional steel, welded and powder coated blue RAL 5007, bolted construction.
  • One-sided construction, 4 shelves made of derived material timber board, 12 mm high skirting.
  • Variable use of shelves, steel frame with inserted derived timber material board, surface beech grain, 12 mm high skirting.
  • Distance 100 mm, angle continuously adjustable of 0° to 35°.
  • Secure locking by handle screws.
  • German Patent: 10 2005 062 391.
  • 4 swivel castors with TPE tyres 125 x 32 mm, hubs with groove ball bearing.
  • 2 wheels with locks.

Feature:

    • Total load capacity (kg): 300
    • Length of usable platform (mm): 1280
    • Width of usable platform (mm): 658
    • Shelf heights (mm): 370, 670, 970, 1270
    • Load capacity per shelf (kg): 80
    • Total length (mm): 1384
    • Total width (mm): 725
    • Total height (mm): 1493
    • Tyres: TPE
    • Wheel size (mm): 125 x 32
    • Version: wooden shelves

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a