Carrello di montaggio

Codice art.: 2895
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 2895
EAN / GTIN 4017976728957
Codice del produttore 2895
Numero-L L90090 100551
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • assemblato

Descrizione:

  • Sistema modulare: Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, struttura imbullonata.
  • 4 piani imbullonabili in modo variabile, telaio in acciaio con pannello in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio, bordo alto 12 mm.
  • Altezza di imbullonatura 100 mm, inclinazione regolabile in continuo da 0° a 35°, bloccaggio sicuro mediante viti ad alette.
  • Brevetto tedesco: 10 2005 062 391.
  • Portata per piano di carico 60 kg.
  • 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda.
  • 2 ruote con freni.

Proprietà:

    • Portata totale (kg): 300
    • Lunghezza superficie utile (mm): 1280
    • Larghezza superficie utile (mm): 658
    • Altezza ripiani (mm): 370, 670, 970, 1270
    • Portata ripiano (kg): 80
    • Lunghezza totale (mm): 1384
    • Larghezza totale (mm): 725
    • Altezza totale (mm): 1493
    • Gomme: TPE
    • Dimensione ruota (mm): 125 x 32
    • Esecuzione: pavimenti in legno