Chariot de mise à disposition

Réf.: 2895
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec plateau oui
Hauteur bord 12 mm
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 658 mm
Profondeur plateau 1 280 mm
Charge admissible par plateau 60
Réglable en hauteur oui
réglage en hauteur au pas 100 mm
Niveaux de réglage de l’angle d’inclinaison 0 degrés; 35 degrés
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Type de produit armoire roulante
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier profilé/tube d’acier; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 300 kg
Largeur totale Bg 725 mm
Profondeur totale Tg 1 384 mm
Hauteur totale Hg 1 493 mm
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2895
EAN / GTIN 4017976728957
Réf. fabricant 2895
Article hors catalogue L90090 100551
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • monté

Description:

  • Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.
  • 4 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 12 mm.
  • Plateaux réglables au pas de 100 mm et inclinables de 0° à 35°.
  • Fixation au moyen d'une molette assurant un serrage sécurisé.
  • 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à rouleaux.
  • 2 roues avec freins.
  • Charge par plateau: 60 kg.
  • Livré sans bacs.

Caractéristique(s):

    • Charge totale (kg): 300
    • Longueur de surface utile (mm): 1280
    • Largeur de surface utile (mm): 658
    • Hauteur plateaux (mm): 370, 670, 970, 1270
    • Charge par plateau (kg): 80
    • Longueur totale (mm): 1384
    • Largeur totale (mm): 725
    • Hauteur totale (mm): 1493
    • Type de pneu: TPE
    • Roues (mm): 125 x 32
    • Configuration: étages en bois