Montážní vozík

Artiklové číslo: 2895
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva Modrá
Dekor Kniha
S ložnou plochou ano
Výška okraje 12 mm
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 658 mm
Hloubka ložné plochy 1 280 mm
Nosnost na ložnou plochu 60
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky v rastru 100 mm
Úhel sklonu stupně nastavení 0 stupně; 35 stupně
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Druh produktu Montážní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Konstrukce z profilové oceli / ocelových trubek; konstrukce z ocelových trubek
Tragfähigkeit max. 300 kg
Šířka celkem Bg 725 mm
Celková hloubka Tg 1 384 mm
Výška celková Hg 1 493 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2895
EAN / GTIN 4017976728957
Číslo výrobce 2895
L-číslo L90090 100551
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • smontovaný

Popis:

  • Montážní vozík v modulárním systému: Svařovaná ocelová trubka a profilová ocel, práškově lakovaná modrá RAL 5007, šroubová konstrukce. 4 variabilní šroubovací podlahy, ocelový rám s vykládkovým dřevěným panelem, buková povrchová úprava, hrana vysoká 12 mm.
  • Šroubovací mřížka 100 mm, sklon plynule nastavitelný od 0° do 35°, bezpečné zajištění pomocí šroubů s rukojetí.
  • Německý patent: 10 2005 062 391.
  • Nosnost Pro ložná plocha 60 kg.
  • 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou.
  • 2 ks se zámkem.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 300
    • Délka police (mm): 1280
    • Šířka ložné plochy (mm): 658
    • Výšky polic (mm): 370, 670, 970, 1270
    • Nosnost police (kg): 80
    • Celková délka (mm): 1384
    • Celková šířka (mm): 725
    • Celková výška (mm): 1493
    • Pneumatiky: TPE
    • Velikost kola (mm): 125 x 32
    • Provedení: Dřevěné police