Nośnik frezu do obróbki osiowej z płytkami skrawającymi 8 mm

Nr art.: 2892453
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria CUT-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Wysokość h1 52,6 mm
Szerokość skrawania w 8 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2892453
EAN / GTIN 7291075200539
Numer producenta 2892453
Numer L L23920 1607

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 70 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 240 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 180 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 70 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Wysokość trzonu (H) 52,6 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "CUT-GRIP" Zobacz wszystkie