Nośnik frezu do obróbki osiowej z płytkami skrawającymi 8 mm

Nr art.: 2801435
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CUT-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Wysokość h1 52,6 mm
szerokość skrawania w 8 mm
możliwość wcinania osiowego tak
rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801435
EAN / GTIN 7291075200492
Numer producenta 2801435
Numer L L23920 1572

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 70 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 240 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 180 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 70 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Wysokość trzonu (H) 52,6 mm