Kompaktowy uchwyt mocujący do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2800217
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CUT-GRIP
Maks. głębokość cięcia tmax 25 mm
Min. średnica podcięcia D1 154,9 mm
Maks. średnica podcięcia D2 510,5 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 152,4 mm
Szerokość b2 25,4 mm
Wysokość h1 25,4 mm
szerokość skrawania w 8 mm
możliwość wcinania osiowego tak
rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2800217
EAN / GTIN 7291075091281
Numer producenta 2800217
Numer L L23920 1306

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0,984″, szerokość cięcia (CW): 0 315″, długość całkowita (OAL): 6 cale

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX): 20,1 cale
  • minimalna średnica osiowa (DAXN): 6,1 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 984 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW): 0 315 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,84 cale
  • Długość głowy (LH): 1,71 cale
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale