Adapter do obróbki osiowej

Nr art.: 2800566
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria CUT-GRIP
Maks. głębokość cięcia tmax 25 mm
Min. średnica podcięcia D1 155 mm
Maks. średnica podcięcia D2 510 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 63,5 mm
Szerokość b2 9 mm
Wysokość h1 42 mm
Szerokość skrawania w 8 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2800566
EAN / GTIN 7291075054194
Numer producenta 2800566
Numer L L23920 2198

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 25 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm, długość całkowita (OAL): 63,5 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 510 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 155 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 9 mm
  • Długość całkowita (OAL) 63,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 42 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "CUT-GRIP" Zobacz wszystkie