Kompaktowy uchwyt mocujący do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2800206
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CUT-GRIP
Min. średnica podcięcia D1 80 mm
Maks. średnica podcięcia D2 115,1 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 152,4 mm
Szerokość b2 25,4 mm
Wysokość h1 25,4 mm
Szerokość skrawania w 8 mm
Możliwość wcinania osiowego tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2800206
EAN / GTIN 7291075091250
Numer producenta 2800206
Numer L L23920 1309

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0,905″, szerokość cięcia (CW): 0 315″, długość całkowita (OAL): 6 cale

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX): 4,53″
  • minimalna średnica osiowa (DAXN): 3,15″
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 905 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW): 0 315 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,84 cale
  • Długość głowy (LH): 1,71 cale
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale