Kompaktowy uchwyt mocujący do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2800223
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CUT-GRIP
Maks. głębokość cięcia tmax 25 mm
Min. średnica podcięcia D1 154,9 mm
Maks. średnica podcięcia D2 510,5 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 170,2 mm
Szerokość b2 31,8 mm
Wysokość h1 31,8 mm
Szerokość skrawania w 8 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2800223
EAN / GTIN 7291075091311
Numer producenta 2800223
Numer L L23920 672

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0,984″, szerokość cięcia (CW): 0 315″, długość całkowita (OAL): 6,7 cale

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX): 20,1 cale
  • minimalna średnica osiowa (DAXN): 6,1 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 984 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW): 0 315 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1,11″
  • Długość głowy (LH): 1,71 cale
  • Długość całkowita (OAL): 6,7 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1-1/4″
  • Szerokość trzonka (B): 1-1/4″

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "CUT-GRIP" Zobacz wszystkie