GAFG 155R-8 Adaptateurs pour usinages frontaux

Réf.: 2800566
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Profondeur de coupe max. tmax 25 mm
Diamètre de gorge min. D1 155 mm
Diamètre de gorge max. D2 510 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 63,5 mm
Largeur b2 9 mm
Hauteur h1 42 mm
Largeur de gorge w 8 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2800566
EAN / GTIN 7291075054194
Réf. fabricant 2800566
Article hors catalogue L23920 2198

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 63.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 510 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 155 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 42 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout