{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | CUT-GRIP | |
| Profundidad de corte máx. tmax | 25 mm | |
| Diámetro de penetración mín. D1 | 155 mm | |
| Diámetro de penetración máx. D2 | 510 mm | |
| Intervalo de aplicación | Ranurado externo axial | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Longitud L | 63,5 mm | |
| Anchura b2 | 9 mm | |
| Altura h1 | 42 mm | |
| Anchura de tronzado w | 8 mm | |
| Posibilidad de tronzado axial | sí | |
| Tipo de boca | a derecha |
| Número de artículo | 2800566 | |
| EAN / GTIN | 7291075054194 | |
| Número del fabricante | 2800566 | |
| Número L | L23920 2198 |