Imaki do oprawek mieczowych, Wysokość chwytu h: 25mm

Nr art.: 278009 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość chwytu h 25 mm
h4 25 mm
h2 8 mm
h3 48 mm
Długość przesunięcia b 20 mm
Szerokość chwytu b3 36 mm
długość całkowita Lges 98 mm
do wys. miecza h5 32 mm
śruba zaciskowa 279816 2
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809
Numer producenta 278009 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rowkowana listwa zaciskowa w połączeniu z oprawką mieczową nr 278005 umożliwia zamocowanie płytki do przecinania. Możliwość dodatkowego stosowania z wieloma standardowymi oprawkami mieczowymi innych producentów (z innymi zaciskami płytek).