Oprawki mieczowe, wersja neutralna,, wysokość przecinaka h5: 26mm

Nr art.: 278005 26
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość przecinaka h5 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość przecinaka h5 26 mm
rodzaj zastosowania wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne nie
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 60 mm
szerokość b2 2,6 mm
wysokość h1 21,4 mm
długość całkowita L 110 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Szerokość skrawania W 3; 4 mm
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Numer producenta 278005 26
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029278036.

Pasuje do:

Oprawki mieczowe do płytek do przecinania nr 278029278036.

Ważne:

Zamocowanie płytki do przecinania możliwe tylko w połączeniu z uchwytem podstawowym nr 278008 i 278009. Wymiana płytki do przecinania odbywa się wygodnie przez samo poluzowanie przedniej śruby listwy zaciskowej uchwytu podstawowego.

Wskazówka:

Drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem od głębokości wcinania 14 mm. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.