Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFH-IQ, lewe, Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX: 90-120mm

Nr art.: 274205 90-120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria TANG-GRIP
Oznaczenie producenta TNFFH 90L-3IQ
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu 32 mm
Wysokość funkcjonalna 24,8 mm
Szerokość funkcjonalna 4,1 mm
Min. średnica wcinania osiowego 90 mm
Maks. średnica wcinania osiowego 120 mm
Szerokość cięcia 3 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa 18 mm
Metoda obróbki: toczenie toczenie z wcinaniem, zewnętrzne
Długość wysięgu 18 mm
Długość całkowita 150 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Proces obróbki Wcinanie osiowe z wierceniem
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Numer producenta 2302510

Opis

Wykonanie:

Z dwoma gniazdami płytki.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.