• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFA-IQ wzmocnione, prawe, Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX: 54-65mm

Nr art.: 274202 54-65

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TANG-GRIP
Oznaczenie producenta TNFFA 54R-3IQ
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu h 32 mm
Wysokość funkcjonalna H1 24,8 mm
Szerokość funkcjonalna L4 9,5 mm
Min. średnica wcinania osiowego 54 mm
Maks. średnica wcinania osiowego 65 mm
Szerokość cięcia w 3 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa T 26 mm
Proces obróbki toczenie z wcinaniem, zewnętrzne
Długość wysięgu A 26 mm
Długość całkowita L 90 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274202 54-65
EAN / GTIN 7291075310801
Numer producenta 2302333

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.